› HVAC › Ventilatori

Ventilatore oscillante tangenziale 3 velocità con raffreddamento ad acqua per ambienti interni

Cod. Rexel VR0000063012
Cod. Produttore 0000063012
Cod. EAN 8010300630120

Informazioni principali

  • Serie: ARIANTE
  • Motore: 3 velocità
  • Oscillazione: asse verticale
  • Materiale: ABS nero
  • Telecomando: infrarossi 3V
  • Pompa acqua: modalità COOL
  • Lunghezza cavo: 160 cm
  • Rotelle: 6 per movimentazione

Descrizione del prodotto

Ventilatore da tavolo nero realizzato in plastica, caratterizzato da un design compatto e moderno. Dotato di oscillazione per una migliore distribuzione dell'aria, offre una velocità di ventilazione regolabile per garantire comfort personalizzato. Ideale per ambienti interni, combina funzionalità e stile per un'efficace ventilazione. Descrizione del produttore: • Corpo anteriore e posteriore, coperchio superiore, griglia diffusore, deflettori aria e serbatoio dell’acqua in resina termoplastica (ABS) di colore nero (RAL 9005). Anello centrale, fra il corpo rotante e il serbatoio sottostante, verniciato grigio (RAL 9006). • Ventilatore di tipo tangenziale, in grado di generare una piacevole lama d’aria di intensità sufficiente a raggiungere anche distanze rilevanti. • Motore elettrico a 3 velocità. • Meccanismo di oscillazione lungo l’asse verticale comandato da motore elettrico sincrono. • Maniglia per il trasporto sulla porzione posteriore, direttamente dietro il pannello frontale di visualizzazione stato. • Comandi a bordo macchina di tipo “soft touch”, posti alla sommità del prodotto, per: • l’accensione e lo spegnimento, • la scelta della velocità di funzionamento (Low, Mid e Hi), • l’attivazione dell’oscillazione automatica del corpo ventilante sul piano orizzontale, • la selezione della modalità di funzionamento (Naturale, Brezza e Notte): qualora impostato in modalità “Normale” il ventilatore funziona alla velocità selezionata (può ruotare se l’Oscillazione è attivata), rimanendo in funzione fino allo spegnimento o altra selezione. In modalità “Brezza” e “Notte” il ventilatore alterna, con frequenze e durate diverse, le tre velocità per simulare l’effetto di una brezza naturale. Ciascuna delle due modalità è impostabile in tre alternative, a seconda della velocità inizialmente selezionata: ? Intenso: se è attiva la velocità alta (Hi); ? Medio: se è attiva la velocità media (Mid); ? Leggero: se è attiva la velocità bassa (Low). • il settaggio dell’accensione/spegnimento ritardati del ventilatore (impostabile ad intervalli di 60’, in un lasso di tempo fino a 7 ore), • l’attivazione della modalità “COOL”: la pompa dell’acqua si attiva per accrescere la sensazione di comfort, abbassando la temperatura dell’aria in uscita rispetto alla temperatura ambiente. • Telecomando a raggi infrarossi, alloggiabile nell’incavo della maniglia, alimentato da 1 batteria tipo CR2032 3V. Le funzioni dei tasti sul telecomando sono la replica di quelle sul pannello di controllo. • Gruppo spie luminose, in corrispondenza della porzione superiore dell’involucro anteriore del ventilatore, ad evidenziare la modalità di funzionamento impostata. • 6 rotelle alloggiate in corrispondenza della base del prodotto, per una sua più agevole movimentazione. • Accumulatore di freddo (siberino), in grado di abbassare la temperatura dell’acqua contenuta nel serbatoio, fornito di serie. • Deflettori aria, regolabili manualmente, per meglio direzionare il flusso dell’aria sul piano verticale. • Cavo di alimentazione di lunghezza utile pari a 160 cm ca, con spina italiana a due poli da 10A.

Caratteristiche tecniche

larghezza

155 mm

Tipologia

ventilatore da tavolo

altezza

925 mm

profondità

247 mm

assorbimento di potenza

33 W

Con telecomando/comando remoto

Numero di velocità di ventilazione

1

oscillazione

materiale

Plastica

colore di base

Nero

Ventilatore oscillante tangenziale 3 velocità con raffreddamento ad acqua per ambienti interni
€ 328,43 x 1 pz.
(pz.)