› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Aspiratore domestico SILENT-300 CZ 220-240V 50Hz funzionamento silenzioso

Cod. Rexel MESO5210417100
Cod. Produttore 5210417100
Cod. EAN 8413893204905

Informazioni principali

  • Serie: SILENT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiale: resistente
  • Funzionamento: silenzioso
  • Efficienza: elevata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il SILENT-300 CZ, un prodotto di alta qualità della nota marca MESO. Questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, il SILENT-300 CZ si distingue per la sua affidabilità e efficienza. La sua tecnologia avanzata assicura un funzionamento silenzioso, rendendolo ideale per ambienti in cui il rumore deve essere ridotto al minimo. Scegli un prodotto che unisce qualità e innovazione per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

257 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Serie

SILENT

Aspiratore domestico SILENT-300 CZ 220-240V 50Hz funzionamento silenzioso
€ 147,95 x 1 pz.
(pz.)