› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Aspiratore domestico SILENT-200 CRZ silenzioso 220-240V 50Hz

Cod. Rexel MESO5210425400
Cod. Produttore 5210425400
Cod. EAN 8413893212016

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 2,5 A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 54x40 mm
  • Certificazioni: CE
  • Funzionamento: Silenzioso
  • Materiale: Durevole
  • Serie: SILENT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SILENT-200 CRZ è un prodotto di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccezionali. Questo dispositivo è realizzato con materiali durevoli, garantendo un funzionamento silenzioso e affidabile. La sua tecnologia avanzata lo rende ideale per ambienti in cui la tranquillità è fondamentale. Con un design elegante e funzionale, il SILENT-200 CRZ si integra perfettamente in qualsiasi spazio, offrendo un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

177 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Serie

SILENT

Aspiratore domestico SILENT-200 CRZ silenzioso 220-240V 50Hz
€ 151,03 x 1 pz.
(pz.)