› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Aspiratore assiale SILENT-100 CZ DESIGN basso rumore IP45 residenziale

Cod. Rexel MESO5210601800
Cod. Produttore 5210601800
Cod. EAN 8413893313331

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 0,18 A
  • Protezione: IP45
  • Classe: II
  • Temperatura max: 40ºC
  • Serie: SILENT DESIGN
  • Livello rumore: basso
  • Supporto: Cuscinetti a sfera

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axial extractor offering very low noise level, pilot light, back draft shutter and ball bearings, IP45, class II, with thermal protection, to work at temperatures up to 40ºC, to connect at [TRAFO]. Model in [COLOR] color with [COMB_TIRA] bar.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

84 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Serie

SILENT DESIGN

Aspiratore assiale SILENT-100 CZ DESIGN basso rumore IP45 residenziale
€ 78,78 x 1 pz.
(pz.)