› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Aspiratore assiale SILENT-100 CRZ design bassa rumorosità IP45 residenziale

Cod. Rexel MESO5210601900
Cod. Produttore 5210601900
Cod. EAN 8413893313362

Informazioni principali

  • Descrizione: SILENT-100 CRZ DESIGN
  • Serie: SILENT DESIGN
  • Protezione: IP45, Classe II
  • Temperatura max: 40ºC
  • Timer: 1-30 minuti
  • Rumore: Molto basso
  • Motore: Cuscinetti a sfera
  • Protezione termica: Inclusa

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axial extractor offering very low noise level, pilot light, back draft shutter, 1-30 min timer and ball bearings, IP45, class II, with thermal protection, to work at temperatures up to 40ºC, to connect at [TRAFO]. Model in [COLOR] color with [COMB_TIRA] bar.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

83 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Serie

SILENT DESIGN

Aspiratore assiale SILENT-100 CRZ design bassa rumorosità IP45 residenziale
€ 131,30 x 1 pz.
(pz.)