›

Ventilatore elicocentrifugo Soler&Palau TD-250/100 SILENT

Cod. Rexel MESO5211360600
Cod. Produttore 5211360600
Cod. EAN 8413893376589

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V-50/60Hz
  • Motore: Classe B, due velocità
  • Protezione: Termica sovraccarico
  • Materiale: Plastica con isolamento
  • Assorbimento vibrazioni: Guarnizioni in gomma
  • Box connessione: Rotazione 360°
  • Tipo ventola: Mixed-flow a basso profilo
  • Serie: TD-SILENT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Low profile “Mixed-flow” fans with sound-absorbent insulation. Manufactured in plastic material, with a specifically designed internal skin to direct the sound waves at the right angle for them to be captured by the sound-absorbent material. Fitted with rubber gaskets on the inlet and outlet to absorb vibrations, a body that can be dismantled. Connection box can be rotated 360º, to facilitate easy connection of the power cable. MotorsSpeed controlable 230V-50Hz motor, of two speed motors. [INDPROT]. Motors are class B, with ball bearings and safety thermal overload protectionAdditional information The models offer solutions to ventilation problems, especially in places where people work and low sound level is required.Brand S&P model TD-250/100 SILENT (230-240V 50/60) RE.

Caratteristiche tecniche

assorbimento di potenza

0,03 KILOWATT

collegamento

Estremità collegamento

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Terminali

Con protezione da sovraccarico termico

Portata di scarico

248 METROC_ORA

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Adatto per il controllo del trasformatore

Serie

TD SILENT

Ventilatore elicocentrifugo Soler&Palau TD-250/100 SILENT