› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Ventilatore elicocentrifugo Soler&Palau TD-250/100

Cod. Rexel MESO5211320600
Cod. Produttore 5211320600
Cod. EAN 8413893055149

Informazioni principali

  • Serie: TD-250/100
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 100 A
  • Materiale: resistente
  • Costruzione: robusta
  • Protezione: alta affidabilità
  • Applicazioni: elettriche varie
  • Design: funzionale e duraturo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il MESO5211320600, un prodotto di alta qualità della famiglia TD-250/100. Realizzato in materiale resistente, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. La sua costruzione robusta e l'affidabilità lo rendono ideale per diverse applicazioni. Con un design che unisce funzionalità e durabilità, il MESO5211320600 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e qualità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

collegamento

flangia

materiale della scatola

plastica

con protezione termica

collegamento elettrico

EV020300

tensione allacciata

230

Ventilatore elicocentrifugo Soler&Palau TD-250/100