› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Ventilatore elicocentrifugo in linea insonorizzato TD-160/100 N Silent

Cod. Rexel MESO5211318000
Cod. Produttore 5211318000
Cod. EAN 8413893080240

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V-50/60Hz
  • Classe motore: B
  • Grado protezione: IP44
  • Serie: TD-SILENT
  • Velocità: 2 o 3 velocità
  • Cuscinetti: a sfera lubrificati
  • Materiale: plastica rinforzata
  • Protezione termica: inclusa

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Range of low profile in-line mixed flow duct fans manufactured in tough reinforced plastic (from 160 to 200 models) or in galvanised steel sheet protected with anti-corrosive epoxy-polyester paint (from 4000 and 6000 models). The unique design of the support bracket allows the motor and impeller assembly to be fitted or removed without dismantling the adjacent ducting.MotorsModels 160 to 2000:IP44, Class B, with permanently lubricated ball bearings and thermal protector.Supply voltage:2-speed single-phase, 230V-50Hz (models 160 to 350)3-speed single-phase, 230V-50/60Hz (models 500 to 2000) Speed controlable by tension. Models 4000 to 6000:IP44, Class B, with permanently lubricated ball bearings and thermal protector.Supply voltage:Single-phase 1-speed 230V-50/60Hz, Speed controlable by tension.[AMCA]

Caratteristiche tecniche

assorbimento di potenza

0,03 KILOWATT

collegamento

Estremità collegamento

lunghezza

232 mm

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IP44

Con protezione da sovraccarico termico

Diametro alloggiamento

135,5 mm

Portata di scarico

179 METROC_ORA

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Adatto per il controllo del trasformatore

Diametro del condotto

97 mm

Temperatura massima dell'aria

40 °C

Serie

TD SILENT

Ventilatore elicocentrifugo in linea insonorizzato TD-160/100 N Silent