Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095432001
Cod. Produttore
095432001
Cod. EAN
8054684017368

Informazioni di prodotto

Acc. Serie CV-BV - Ventola assiale per bocchetta d'aerazione BAF/160, dim. 92 x 92 x 25 mm
Descrizione del produttore: Ventola assiale per aerazione forzata su bocchette BAF/160. Tensione: 220/240 Vac. Frequenza: 50/60 Hz. Corrente: 0.06 A. Potenza: 13W. Portata d'aria: 13.6 l/s. I dati riportati sono riferiti alla ventola non applicata.

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

92 mm

altezza

92 mm

profondità

25 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP44

potenza nominale

13 W

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

49 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

220 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

220 ... 240 V

Produttore

DKC

Ventola assiale 92x92x25 mm 220-240V 13W per bocchetta aerazione BAF/160