›

Ventilatore centrifugo condotto VENT/V-150N 220-240V residenziale

Cod. Rexel MESO5145888900
Cod. Produttore 5145888900
Cod. EAN 8413893858887

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220-240V 50/60Hz
  • Protezione motore: IP44
  • Motore: rotore esterno
  • Materiale: acciaio zincato
  • Tipo: ventilatore centrifugo
  • Protezione termica: inclusa
  • Modello: VENT/V-150N
  • Serie: VENT-VN

Descrizione del prodotto

Ventilatore VENT/V-150N con corpo in acciaio resistente e dotato di protezione da sovraccarico termico, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nell'uso elettrico. Questo motore è alimentato a corrente alternata, offrendo prestazioni stabili e durature in applicazioni industriali e civili. La struttura robusta e i materiali di alta qualità assicurano una lunga durata e un funzionamento efficiente in ambienti impegnativi. Descrizione del produttore: In-line duct centrifugal fan, manufactured from high grade corrosion resistant pressed galvanized steel. Motor IP44, [FASE_MOTOR], external rotor with thermal protector. Model VENT/V-150N (220-240V50/60HZ) N8.

Caratteristiche tecniche

assorbimento di potenza

0,1 KILOWATT

collegamento

Altro

lunghezza

130 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IP44

Con protezione da sovraccarico termico

Diametro alloggiamento

330 mm

Portata di scarico

776 METROC_ORA

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Temperatura massima dell'aria

60 °C

Serie

VENT VN

Ventilatore centrifugo condotto VENT/V-150N 220-240V residenziale