›

Ventilatore centrifugo condotto in linea VENT-355 N 230V IP54

Cod. Rexel MESO5145888600
Cod. Produttore 5145888600
Cod. EAN 8413893804303

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V 50Hz
  • Motore: Monofase IP54
  • Tipo: Ventilatore centrifugo
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Protezione: Termica integrata
  • Serie: VENT-NK / VENT-N
  • Modello: VENT-355 N
  • Posizionamento: In-line duct

Descrizione del prodotto

Ventilatore modello VENT-355 N con struttura in acciaio resistente e dotato di protezione da sovraccarico termico. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offre un funzionamento efficiente senza motore a corrente continua, assicurando prestazioni stabili e durature. Descrizione del produttore: In-line duct centrifugal fan, manufactured from high grade corrosion resistant pressed galvanized steel. Motor IP54, Mono, external rotor with thermal protector. Model VENT-355 N (230V50HZ) C N8.

Caratteristiche tecniche

assorbimento di potenza

0,29 KILOWATT

collegamento

Estremità collegamento

lunghezza

410 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IP54

Con protezione da sovraccarico termico

Diametro alloggiamento

508 mm

Portata di scarico

2693 METROC_ORA

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Adatto per il controllo del trasformatore

Diametro del condotto

354 mm

Temperatura massima dell'aria

70 °C

Serie

VENT NK / VENT N

Ventilatore centrifugo condotto in linea VENT-355 N 230V IP54