›

Ventilatore centrifugo condotto VENT-315NK 220-240V IP44 residenziale

Cod. Rexel MESO5145887900
Cod. Produttore 5145887900
Cod. EAN 8413893787293

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220-240V 50/60Hz
  • Protezione motore: IP44
  • Tipo motore: Monofase
  • Rotore: Esterno
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Protezione termica: Integrata
  • Applicazione: Ventilatore centrifugo
  • Serie: VENT-NK / VENT-N

Descrizione del prodotto

Ventilatore con corpo in acciaio, dotato di protezione da sovraccarico termico per garantire sicurezza e affidabilità nel funzionamento. Progettato per applicazioni elettriche, offre prestazioni efficienti e durature grazie alla robustezza dei materiali utilizzati. Questo prodotto è ideale per ambienti che richiedono un controllo ottimale della ventilazione e una protezione avanzata contro il surriscaldamento. Descrizione del produttore: In-line duct centrifugal fan, manufactured from high grade corrosion resistant pressed galvanized steel. Motor IP44, Mono, external rotor with thermal protector. Model VENT-315NK (220-240V50/60HZ) N8 *...

Caratteristiche tecniche

collegamento

Estremità collegamento

Materiale del corpo

Acciaio

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IP44

Con protezione da sovraccarico termico

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Adatto per il controllo del trasformatore

Temperatura massima dell'aria

60 °C

Serie

VENT NK / VENT N

Ventilatore centrifugo condotto VENT-315NK 220-240V IP44 residenziale