›

Ventilatore centrifugo in linea VENT-200NK 220-240V per uso civile residenziale

Cod. Rexel MESO5145888500
Cod. Produttore 5145888500
Cod. EAN 8413893787361

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220-240V 50/60Hz
  • Motore: Monofase IP44
  • Protezione termica: Integrata
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Ventilatore centrifugo
  • Configurazione: In-line duct
  • Serie: VENT-NK / VENT-N
  • Rotore: Esterno

Descrizione del prodotto

Ventilatore elettrico con corpo in acciaio, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nel tempo. Dotato di protezione da sovraccarico termico, assicura sicurezza e durata anche in condizioni di utilizzo intensivo. Ideale per applicazioni che richiedono un motore robusto e resistente, senza motore a corrente continua, per un funzionamento stabile e continuo. La struttura in acciaio conferisce solidità e resistenza agli agenti esterni, rendendo questo ventilatore una soluzione efficiente per impianti elettrici e sistemi di ventilazione professionali. Descrizione del produttore: In-line duct centrifugal fan, manufactured from high grade corrosion resistant pressed galvanized steel. Motor IP44, Mono, external rotor with thermal protector. Model VENT-200NK (220-240V50/60HZ) N8 *...

Caratteristiche tecniche

assorbimento di potenza

0,15 KILOWATT

collegamento

Estremità collegamento

Materiale del corpo

Acciaio

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IP44

Con protezione da sovraccarico termico

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Adatto per il controllo del trasformatore

Temperatura massima dell'aria

60 °C

Serie

VENT NK / VENT N

Ventilatore centrifugo in linea VENT-200NK 220-240V per uso civile residenziale