›

VENT-100NK

Cod. Rexel MESO5145889700
Cod. Produttore 5145889700
Cod. EAN 8413893862143

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220-240V 50/60Hz
  • Motore: Monofase IP44
  • Protezione termica: Integrata
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Ventilatore centrifugo
  • Serie: VENT-NK / VENT-N
  • Montaggio: In-linea
  • Uso: Resistente alla corrosione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: In-line duct centrifugal fan, manufactured from high grade corrosion resistant pressed galvanized steel. Motor IP44, Mono, external rotor with thermal protector. Model VENT-100NK (220-240V50/60HZ) R8 *...

Caratteristiche tecniche

assorbimento di potenza

0,06 KILOWATT

collegamento

Estremità collegamento

Materiale del corpo

Acciaio

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IP44

Con protezione da sovraccarico termico

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Adatto per il controllo del trasformatore

Temperatura massima dell'aria

60 °C

Serie

VENT NK / VENT N

VENT-100NK