Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42066600
Cod. Produttore
42066600
Cod. EAN
8012952105513

Informazioni di prodotto

VEGA 1264 LED 10W CLD GREY
L'applique Vega rappresenta una soluzione di illuminazione a LED di alta qualità, caratterizzata da un design distintivo e materiali resistenti. Il corpo è realizzato in materiale termoplastico infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, mentre l'ottica è in alluminio anodizzato e brillantato. Il diffusore in policarbonato satinato antiabbagliamento è anch'esso infrangibile, autoestinguente e resistente all'ingiallimento, garantendo un'illuminazione uniforme e confortevole. Con una potenza di 10W e un flusso luminoso di 1760 lumen a 4000K, assicura efficienza energetica e lunga durata fino a 50.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. È dotata di grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08, ideale per installazioni semplici e funzionali a parete, con possibilità di aggiunta di sensori su richiesta. Il colore grigio conferisce un aspetto moderno e versatile adatto a diversi ambienti. Descrizione del produttore: Vega LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

225 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

142 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

10 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

176 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Applique LED 10W 1760lm IP65 IK08 grigio per parete