› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Applique LED 10W 1760lm 4000K IP65 Nero esterno

Cod. Rexel DS42066500
Cod. Produttore 42066500
Cod. EAN 8012952105506

Informazioni principali

  • Serie: 1264 - Vega
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 10 W
  • Flusso luminoso: 1760 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Protezione: IP65, IK08
  • Materiale corpo: termoplastico infrangibile
  • Durata LED: 50000 h L90 B10

Descrizione del prodotto

L'applique Vega è un prodotto storico di alta qualità che unisce design distintivo e tecnologia LED avanzata, garantendo un significativo risparmio energetico e una lunga durata nel tempo. Realizzata con corpo in materiale termoplastico infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, presenta un'ottica in alluminio stampato e un diffusore in policarbonato satinato antiabbagliamento, resistente e autoestinguente. La sua potenza di 10W assicura un flusso luminoso di 1760 lumen con temperatura colore di 4000K, ideale per ambienti che richiedono una luce efficiente e confortevole. Dotata di grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08, è adatta per installazioni a parete e superfici esterne, garantendo sicurezza e durata anche in condizioni difficili. Disponibile in colore nero, è completa di piastra per il fissaggio e guarnizioni in EPDM per la tenuta stagna. La possibilità di installare sensori di presenza la rende una scelta funzionale per il risparmio energetico, con una garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Vega LED

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

10 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

176 LUMEN_WATT

Apparecchio cablato

adatto per montaggio a parete

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Con lampada inclusa

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

uscita della luce

Diretto

Materiale del corpo

Altro

altezza/profondità

142 mm

lunghezza

300 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore del corpo

Nero

larghezza

225 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Applique LED 10W 1760lm 4000K IP65 Nero esterno
€ 91,20 x 1 pz.
(pz.)