Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42066707
Cod. Produttore
42066707
Cod. EAN
8012952003857

Informazioni di prodotto

VEGA 1260 FLC 2X18L CELL-E NERO

Documentazione tecnica

Il prodotto DS42066707 è un apparecchio di illuminazione VEGA 1260 FLC 2X18L CELL-E di colore nero, progettato per garantire prestazioni elevate e durata nel tempo. Il corpo è realizzato in nylon fibra vetro nero infrangibile, mentre il diffusore è in policarbonato satinato antiabbagliamento, infrangibile, autoestinguente e stabilizzato ai raggi UV con trattamento antingiallimento, garantendo una luce uniforme e senza riflessi fastidiosi. Il riflettore in alluminio 99,85% martellato, ossidato e brillantato assicura un'ottima riflessione luminosa. Il portalampada è in policarbonato bianco con contatti in bronzo fosforoso per attacco 2G11. L'alimentazione è a 230V/50Hz con cablaggio in cavo rigido da 0,50 mm², guaina in PVC-HT resistente fino a 90°C, e morsettiera 2P+T per conduttori fino a 2,5 mm². L’apparecchio è dotato di guarnizione ecologica, pressacavo in nylon e viteria in acciaio antivandalismo. Può essere montato a parete o a palo con attacco da 60 mm. Conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, garantisce protezione IP65 e IK08, con certificazione europea ENEC, ed è installabile su superfici normalmente infiammabili. La potenza totale assorbita è di 41 W, con due lampade fluorescenti da 18 watt ciascuna, erogando 1200 lumen a 4000K con indice di resa cromatica Ra 1b. (Descrizione basata sul documento tecnico e immagine a pagina 1) Descrizione del produttore: VEGA 1260 FLC 2X18L CELL-E NEROl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

2G11

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Apparecchio illuminazione VEGA 1260 FLC 2X18L LED nero esterni IP65 IK08