Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42066800
Cod. Produttore
42066800
Cod. EAN
8012952051308

Informazioni di prodotto

VEGA 1260 FLC 2X18L CELL ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente VEGA 1260 FLC 2X18L con finitura in argento sabbiato, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Adatta per installazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e durevole, questa lampada combina funzionalità e design sobrio, ideale per ambienti che necessitano di una luce chiara e stabile. Realizzata con materiali di qualità per assicurare resistenza e lunga durata nel tempo.

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

2G11

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65