Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771063
Cod. Produttore
BIZ771063

Informazioni di prodotto

Questo prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione e l’uso quotidiano.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e funzionale
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Compatibilità con linee di allestimento veicoli commerciali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione ottimale degli spazi
  • Materiale durevole e affidabile
  • Possibile riduzione dei consumi grazie a un’installazione efficiente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vaschetta di colore verde dotata di beccuccio per un facile versamento. Le dimensioni di 470x145 mm la rendono ideale per contenere e gestire materiali o componenti in ambito elettrico. Realizzata in materiale resistente, è progettata per garantire praticità e durata nell'uso quotidiano. La struttura robusta assicura stabilità e facilità di movimentazione, rendendola un accessorio funzionale per l'organizzazione e la gestione degli spazi di lavoro. Descrizione del produttore: Cassette a bocca di lupo, 470/145 mm, verdi, assolutamente adatte alla nostra linea di allestimento di veicoli commerciali.

colore

Verde

Protezione della superficie

Altro

materiale

Plastica

Con impugnatura

Larghezza esterna

145 mm

Altezza esterna

154 mm

Profondità esterna

470 mm

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Cassette bocca di lupo verdi 470x145 mm per allestimento veicoli commerciali