Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLDRU7636DINT
Cod. Produttore
DRU7636DINT
Cod. EAN
8054521539169

Informazioni di prodotto

VARIALUCE UNIVERSALE 2-200W LED 10-250W RESISTIVO COMANDABILE DA PULSANTE 230Va
Descrizione del produttore: Varialuce universale 2-200W LED 10-250W RESISTIVO comandabile da pulsante 230Vac con funzione DIMMER/TIMER ed uscita IGBT per guida DIN (1 modulo)

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a clic

memoria dei valori di luminosità

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

18 mm

altezza dell'apparecchio

65 mm

profondità dell'apparecchio

90 mm

cut-off: fine fase (trailing)

Max. commutazione del LED di alimentazione

200 W

frequenza

50 ... 50 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

tensione di comando

230 ... 230 V

sezione del filo

1,5 ... 1,5 mm²

Potenza nominale carico resistivo

10 ... 250 W

Potenza nominale carico induttivo

10 ... 200 VOLT_AMPERE

Produttore

VARIALUCE UNIVERSALE PUSH GUIDA DIN