Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

Cod. Rexel
LLDRU7636J/N
Cod. Produttore
DRU7636J/N
Cod. EAN
8056734349788

Informazioni di prodotto

Varialuce universale ideale per installazioni rapide e versatili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione con comando a pulsante 230Vac
  • Compatibilità universale con carichi resistivi fino a 300W
  • Risparmio di tempo grazie al controllo TRIAC e IGBT integrato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Regolazione luminosa precisa e affidabile
  • Efficienza energetica migliorata con tecnologia LED
  • Maggiore durata e comfort visivo
Descrizione del produttore: Varialuce universale max. 300W RESISTIVO con uscita a Taglio di Fase TRIAC ed IGBT comandabile da pulsante 230Vac

tipo di montaggio

Installazione a incasso

composizione

Elemento base

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

Altro

larghezza dell'apparecchio

40 mm

altezza dell'apparecchio

15 mm

profondità dell'apparecchio

45 mm

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Min. profondità della presa per apparecchi

45 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

200 W

Min. luminosità regolabile

frequenza

50 ... 50 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

tensione di comando

230 ... 230 V

sezione del filo

1,5 ... 1,5 mm²

Potenza nominale carico resistivo

25 ... 300 W

Potenza nominale carico induttivo

25 ... 300 VOLT_AMPERE

Produttore

VARIALUCE UNIVERSALE LED PULSANTE 4

€ 41,42 x 1 pz.
(pz.)