Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

Cod. Rexel
LLDRU7630MLED
Cod. Produttore
DRU7630MLED
Cod. EAN
8054521535291

Informazioni di prodotto

Varialuce universale LED con tecnologia IGBT, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al comando a pulsante 230Vac
  • Compatibilità universale fino a 200W resistivi
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso dell’illuminazione con uscita a taglio di fase
  • Compatibile con lampade LED per risparmio energetico
  • Durata e affidabilità garantite dalla tecnologia IGBT
Descrizione del produttore: Varialuce universale max. 200W RESISTIVO con uscita a taglio di fase IGBT comandabile da pulsante 230Vac

Adatto per classe di protezione (IP)

Altro

larghezza dell'apparecchio

40 mm

Tipo superficie

Lucido

resistenza agli urti

IK00

codice RAL (simile)

9016

tipo di fissaggio

Altro

materiale

Plastica

tipo di carico

Universale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Protezione della superficie

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

senza alogeni

colore

Bianco

tipo di comando

Pulsante

composizione

Elemento base

tipo di montaggio

Installazione a incasso

altezza dell'apparecchio

15 mm

profondità dell'apparecchio

45 mm

cut-off: fine fase (trailing)

Min. profondità della presa per apparecchi

45 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

150 W

frequenza

50 ... 50 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

tensione di comando

230 ... 230 V

sezione del filo

1,5 ... 1,5 mm²

Potenza nominale carico resistivo

25 ... 200 W

Potenza nominale carico induttivo

20 ... 150 VOLT_AMPERE

Produttore

VARIALUCE UNIVERSALE LED PULSANTE 3

€ 43,40 x 1 pz.
(pz.)