Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE010TF50DIN
Cod. Produttore
LE010TF50DIN
Cod. EAN
8054521539176

Informazioni di prodotto

Varialuce universale per il controllo preciso di carichi resistivi e LED, ideale per installazioni su barra DIN.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN (4 moduli)
  • Compatibilità con pulsante 230Vac e segnale 0/1-10V
  • Montaggio rapido e sicuro grazie al design modulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla gestione efficiente dei carichi LED
  • Regolazione luminosa fluida da 10 a 500W resistivo e 2 a 500W LED
  • Maggiore comfort visivo e durata delle lampade
Varialuce universale 10-500W RESISTIVO 2-500W LED comandabile con pulsante 230Vac e segnale 0/1-10V ad uscita IGBT IP20 per barra DIN (4 moduli) Descrizione del produttore: Varialuce universale 10-500W RESISTIVO 2-500W LED comandabile con pulsante 230Vac e segnale 0/1-10V ad uscita IGBT IP20 per barra DIN (4 moduli)

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a clic

memoria dei valori di luminosità

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

71 mm

altezza dell'apparecchio

65 mm

profondità dell'apparecchio

90 mm

cut-off: fine fase (trailing)

Max. commutazione del LED di alimentazione

500 W

frequenza

50 ... 50 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

tensione di comando

230 ... 230 V

sezione del filo

1,5 ... 1,5 mm²

Potenza nominale carico resistivo

10 ... 500 W

Potenza nominale carico induttivo

10 ... 500 VOLT_AMPERE

Produttore

VARIALUCE UNIV. PUSH/0/1-10V GUIDA