Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Installazione a incasso
composizione
Elemento base
tipo di comando
Pulsante
colore
Bianco
senza alogeni
tipo di collegamento
Morsetto a vite
Protezione della superficie
Altro
qualità del materiale
Materiale termoplastico
tipo di carico
Universale
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
codice RAL (simile)
9016
resistenza agli urti
IK00
Tipo superficie
Lucido
Adatto per classe di protezione (IP)
IP20
larghezza dell'apparecchio
45 mm
altezza dell'apparecchio
22 mm
profondità dell'apparecchio
40 mm
cut-off: fine fase (trailing)
Min. profondità della presa per apparecchi
Max. commutazione del LED di alimentazione
115 W
frequenza
50 ... 60 Hz
tensione nominale
110 ... 240 V
tensione di comando
230 ... 230 V
sezione del filo
1,5 ... 1,5 mm²
Potenza nominale carico resistivo
0 ... 230 W
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te