Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLKEYDIMECOB
Cod. Produttore
KEYDIMECOB
Cod. EAN
8054521530692

Informazioni di prodotto

DIMMER MONOCANALE con uscita a Taglio di Fase 230Vac (IGBT) 4 FILI Dimmerabile
Descrizione del produttore: Dimmer 25-150W per taglio di fase 230Vac IGBT da potenziometro/pulsante con attacco Keystone bianco

tipo di montaggio

Installazione a incasso

composizione

Altro

tipo di comando

Manopola

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

Altro

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

65 mm

Numero moduli da frutto

1

cut-off: fine fase (trailing)

Min. profondità della presa per apparecchi

65 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

100 W

frequenza

50 ... 50 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

tensione di comando

230 ... 230 V

sezione del filo

1,5 ... 1,5 mm²

Potenza nominale carico resistivo

25 ... 150 W

Potenza nominale carico induttivo

25 ... 150 VOLT_AMPERE

Produttore

VARIALUCE UNI 100WLED 150WRES. BIAN