Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

Cod. Rexel
LLPUSH-230V-EV
Cod. Produttore
PUSH-230V-EV
Cod. EAN
8057760695511

Informazioni di prodotto

Varialuce per Strip LED 230Vac che unisce efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al comando a pulsante
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con strip LED fino a 230W

Vantaggi per il cliente finale:

  • Regolazione semplice e intuitiva dell’illuminazione
  • Ottimizzazione del consumo energetico
  • Maggiore comfort visivo con luce personalizzabile
Descrizione del produttore: Varialuce per Strip LED 230Vac comandabile a pulsante (max 230W)

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Altro

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

tipo di carico

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

memoria dei valori di luminosità

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

48 mm

altezza dell'apparecchio

23 mm

profondità dell'apparecchio

48 mm

cut-off: fine fase (trailing)

Min. luminosità regolabile

tensione nominale

110 ... 240 V

tensione di comando

110 ... 240 V

Produttore

VARIALUCE STRIP LED 230V PUSH

€ 45,17 x 1 pz.
(pz.)