Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Installazione a incasso
composizione
Altro
tipo di comando
Manopola
colore
Bianco
senza alogeni
tipo di collegamento
Morsetto a vite
Protezione della superficie
qualità del materiale
Materiale termoplastico
tipo di carico
Universale
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
codice RAL (simile)
9016
resistenza agli urti
IK00
Tipo superficie
Lucido
Adatto per classe di protezione (IP)
larghezza dell'apparecchio
22 mm
altezza dell'apparecchio
46 mm
profondità dell'apparecchio
65 mm
Numero moduli da frutto
1
cut-off: fine fase (trailing)
Min. profondità della presa per apparecchi
Max. commutazione del LED di alimentazione
150 W
frequenza
50 ... 50 Hz
tensione nominale
230 ... 230 V
tensione di comando
sezione del filo
1,5 ... 1,5 mm²
Potenza nominale carico resistivo
25 ... 300 W
Potenza nominale carico induttivo
25 ... 200 VOLT_AMPERE
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te