Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLEDALITF45DIN
Cod. Produttore
LEDALITF45DIN
Cod. EAN
8054521539428

Informazioni di prodotto

VARIALUCE UNIVERSALE 450W COMANDABILE PUSH/DALI PER GUIDA DIN 6 MODULI IP20
Descrizione del produttore: Varialuce universale 450W comandabile PUSH 230Vac/segnale DALI IP20 in contenitore plastico a barra DIN (6 moduli)

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a clic

memoria dei valori di luminosità

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

106 mm

altezza dell'apparecchio

65 mm

profondità dell'apparecchio

90 mm

cut-off: fine fase (trailing)

Max. commutazione del LED di alimentazione

450 W

frequenza

50 ... 50 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

tensione di comando

230 ... 230 V

sezione del filo

1,5 ... 1,5 mm²

Potenza nominale carico resistivo

450 ... 450 W

Produttore

VAR. UNIV. 450W PUSH/DALI GUIDA DIN