› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Valvola termostatica intelligente NTMNAV-PRO controllo preciso riscaldamento climatizzazione residenziale commerciale

Cod. Rexel NTMNAV-PRO
Cod. Produttore NAV-PRO
Cod. EAN 3700730502689

Informazioni principali

  • Tipo: Valvola termostatica
  • Display: Schermata E-Paper
  • Materiale: Cilindro plexiglass
  • Personalizzazione: 4 pellicole adesive
  • Alimentazione: Batterie
  • Compatibilità: Termostato modulante
  • Funzione: Regolazione temperatura
  • Serie: NTMNAV-PRO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Valvola Termostatica con funzioni intelligenti. Schermata E-Paper. Cilindro in plexiglass trasparente disegnato da Starck®; da personalizzare con una delle 4 pellicole adesive colorate fornite.Possibilità di regolare la temperatura direttamente sulle testate raggiungendo la temperatura desiderata in ogni stanza della casa. Alimentazone a batterie. Compatibile con il Termostato Modulante Intelligente Netatmo, il termostato connesso Smarther2 di BTicino e il kit per il riscaldamento centralizzato Netatmo.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

comandabile a distanza

tempo di reazione

1 s

Funzionamento tramite interfaccia web

Funzionamento tramite app

Elemento di regolazione

Altro

Campo di regolazione blocco/limitazione

Adatto per radiatore

Modello del sensore di temperatura

Altro

Adatto per tubo ad immersione

Adatto per acqua sanitaria

Diametro collegamento penetrazione sonda

Altro

A mezzo

Aria

Adatto per il riscaldamento

Valvola termostatica intelligente NTMNAV-PRO controllo preciso riscaldamento climatizzazione residenziale commerciale