›

VALIGIA LIVING NOW

Cod. Rexel BTIKVAL26
Cod. Produttore KVAL26
Cod. EAN 8005543815052

Informazioni principali

  • Serie: LIVING NOW
  • Valigia campionario
  • Placche da 3 moduli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Valigia campionario placche Living Now. Contiene placche da 3 moduli

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

340 mm

senza alogeni

altezza

105 mm

profondità

205 mm

numero di unità

21

con coperchio a cerniera

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

105 mm

larghezza di montaggio

340 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7005

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

Serie

LIVING NOW

VALIGIA LIVING NOW