Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700065
Cod. Produttore
BIZ700065
Cod. EAN
3700420300618

Informazioni di prodotto

Valigetta in pelle nera progettata per facilitare il lavoro dell’elettricista con materiali di alta qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di trasporto grazie alla tracolla e all’impugnatura ergonomica
  • Organizzazione efficiente con scomparti e fasce elastiche porta utensili
  • Chiusura sicura con serratura e chiavi incluse per proteggere gli strumenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni più rapide e precise grazie all’ordine degli utensili
  • Riduzione dei tempi di intervento e conseguente risparmio energetico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Valigetta in pelle progettata specificamente per elettricisti, ideale per trasportare e organizzare strumenti e materiali elettrici in modo pratico e sicuro. Realizzata con materiali resistenti, offre una struttura robusta e durevole, con chiusure metalliche affidabili e una comoda maniglia per il trasporto. Il design elegante e funzionale garantisce protezione agli strumenti durante gli spostamenti, facilitando l'accesso rapido all'attrezzatura necessaria per ogni intervento professionale. Descrizione del produttore: Valigetta porta utensili di pelle nera fornita con tracolla di pelle. Scomparto anteriore portadocumenti con fasce elastiche porta utensili. Pannello frontale con clip bloccanti laterali. Impugnatura in plastica. Con serratura per essere chiusa (consegnata con 2 chiavi).

colore

Nero

larghezza

180 mm

Tipologia

Cassa

altezza

200 mm

profondità

50 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Pelle/metallo

staffa lucchetto

arrotolabile

con bandoliera

con serratura

Numero totale di scomparti

2

Con divisorio

Serie

BIZ RANGEMENT

Produttore

Valigetta pelle nera elettricista con scomparti, tracolla, serratura e chiavi