› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

VAL-SEC-T2-3S-350

Cod. Rexel CX2904602
Cod. Produttore 2904602
Cod. EAN 4046356985352

Informazioni principali

  • Voltaggio uscita: 24 V DC
  • Corrente uscita: 20 A
  • Ingresso: Monofase
  • Protezione: Selective Fuse Breaking
  • Interfaccia: NFC
  • Tipo: Commutazione primaria
  • Curva uscita: Selezionabile
  • Serie: QUINT4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore QUINT POWER a commutazione primaria con curva caratteristica dell'uscita a scelta, tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking) e interfaccia NFC, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 20 A

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

520 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

70 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

30 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

24 ... 29,5 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 350 V

VAL-SEC-T2-3S-350