› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

VAL-SEC-T2-3S-350/40

Cod. Rexel CX2908365
Cod. Produttore 2908365
Cod. EAN 4055626296029

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 30 A
  • Tensione nominale: 32 V
  • Caratteristica intervento: C
  • Tipo fusibile: ATOF
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile, corrente nominale: 30 A, caratteristica di intervento: C

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

30 A

caratteristica di intervento

Altro

VAL-SEC-T2-3S-350/40