Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

Cod. Rexel
CX2891031
Cod. Produttore
2891031
Cod. EAN
4046356659123

Informazioni di prodotto

Industrial Ethernet Switch

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Managed Switch Ethernet con otto porte RJ45 per 10/100 MBit/s e una temperatura di esercizio da -10 °C ... +60 °C

tipo di montaggio

Altro

larghezza

54,4 mm

altezza

155,96 mm

profondità

132,2 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

gestibile

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte, altre

8