› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VAL-MS BE/2+0/1U/FM

Cod. Rexel CX2906032
Cod. Produttore 2906032
Cod. EAN 4055626149356

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore elettronico
  • Poli: 1-polo
  • Curva intervento: elettronico
  • Montaggio: Guida 35 mm
  • Corrente nominale: 40 A
  • Serie: CBMC E4
  • Range corrente: 1-10 A
  • Contatti: NO INT. ELETTR.

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di protezione elettronico, 1-poli, curva caratteristica di intervento: elettronico, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm, corrente nominale: 40 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

40 A

tipo di montaggio

Altro

larghezza

36 mm

altezza

90 mm

profondità

98 mm

Tensione d'esercizio

30 V

con contatto telecomunicazioni

Tipologia costruttiva

Modulo completo

numero di poli

1

esecuzione del contatto

Senza separazione galvanica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro V0

Tipo di fusibile

Elettronico

Fail-Safe-Element

15 A

Tempo di spegnimento

0,01 MILLISECOND

Max. carico capacitivo

0,045 MICROFARAD

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

VAL-MS BE/2+0/1U/FM