› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VAL-MS 3+V-BE

Cod. Rexel CX2941361
Cod. Produttore 2941361
Cod. EAN 4017918080389

Informazioni principali

  • Ingresso: 5 V DC
  • Uscita: 3-30 V DC
  • Corrente max: 3 A
  • Spessore morsetti: 6,2 mm
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento: Optoaccoppiato
  • Serie: DEK-OV
  • Applicazione: Potenza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto a relè a stato solido di potenza, ingresso: 5 V DC, uscita: 3-30 V DC/3 A, spessore morsetti 6,2 mm

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

3 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

4 ... 6 V

Tensione d'uscita

3 ... 30 V

VAL-MS 3+V-BE