› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

VAL-MS/3+0-BE

Cod. Rexel CX2864079
Cod. Produttore 2864079
Cod. EAN 4046356046428

Informazioni principali

  • Segnale ingresso: 4-20 mA
  • Segnale uscita: 4-20 mA
  • Connessione: a vite
  • Isolamento: galvanico
  • Trasparente a: HART
  • Tipo: isolatore alimentazione
  • Serie: MINI MCR-SL-RPSS-I-I
  • Applicazione: strumentazione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatore di alimentazione MCR con HART trasparente, segnale di ingresso 4 mA ... 20 mA, segnale di uscita 4 mA ... 20 mA, con connessione a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,2 mm

altezza

93,1 mm

profondità

101,2 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

0,9 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

20,4 ... 30 V

carico

500 ... 500 Ohm

VAL-MS/3+0-BE