› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V

Cod. Rexel CX2942658
Cod. Produttore 2942658
Cod. EAN 4017918080808

Informazioni principali

  • Serie: EMG 10-REL/KSR
  • Tensione ingresso: 24 V AC/DC
  • Tipo contatto: 1 contatto di scambio
  • Materiale contatto: AgNi
  • Potenza: medie-grandi
  • Relè: saldato
  • Categoria: Modulo a relè
  • Applicazione: controllo elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo a relè, con relè saldato, contatto (AgNi): potenze da medie a grandi, 1 contatto di scambio, tensione d’ingresso 24 V AC/DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,02 A

larghezza

10,6 mm

altezza

75 mm

profondità

62,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V