Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2022889
Cod. Produttore
2022889
Cod. EAN
4012195535751

Informazioni di prodotto

  • Serie: V-TEC VM
  • Tensione nominale: non specificata
  • Grado protezione: IP68
  • Temperatura operativa: -20°C a +65°C
  • Filettatura: metrica
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Norma di riferimento: CEI EN 62444
  • Guarnizione: integrata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pressacavo con filettatura metrica, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

29 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

32 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

tipo di scarico della trazione secondo EN 62444

type A

temperatura di impiego

-20 ... 65 °C

per diametro cavo

9 ... 17 mm

Serie

V TEC VM

Produttore

V-TEC VM25 SW PRESSACAVO METRICO