Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2024942
Cod. Produttore
2024942
Cod. EAN
4012196536634

Informazioni di prodotto

  • Serie: V-TEC TB
  • Pressacavo separabile
  • Impermeabilizzazione affidabile
  • Installazione rapida e facile
  • Adatto a retrofit
  • Riparazione senza smontaggio
  • Per cavi preconfezionati
  • Quantità consigliata: 5

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il pressacavo separabile V-TEC TB.., come tutti i pressacavi V-TEC, garantisce un'impermeabilizzazione affidabile dei cavi. L'installazione delle linee funzionali o dei cavi preconfezionati, ad esempio, grazie alla separabilità del pressacavi è facile e rapida. Il V-TEC TB è utilizzabile anche in caso di refrofitting di un'installazione esistente, nonché come "pressacavi di riparazione". In quest'ultimo caso può essere installato senza bisogno di smontare i cavi premontati né di interrompere il funzionamento.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Policarbonato

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

con controdado

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

6 ... 8 mm

Serie

V TEC TB

Produttore

V-TEC TB20 06-08 PRESSA CAVO V-TEC