Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2085615
Cod. Produttore
2085615
Cod. EAN
4012195189978

Informazioni di prodotto

  • Tipo: PG9 MS
  • Protezione: IP68 5 bar/1h
  • Materiale inserto: Poliammide
  • Guarnizione: Gomma cloroprene/nitrile
  • O-ring: Preinstallato
  • Test standard: DIN EN 62444
  • Raccordo: Dado cieco antistrappo
  • Serie: V-TEC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pressacavo con filettatura di raccordo d tipo PG, a dado cieco antistrappo, scarico di trazione e protezione antitorsione per esigenze di tenuta elevata. Inserto di fissaggio in poliammide. Guarnizione interna in gomma cloroprene/nitrile. O ring preinstallato sul raccordo filettato. Tipo di protezione IP68 con 5 bar/1ora. Testato secondo DIN EN 62444.

colore

Altro

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

17 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

2,5 ... 8 mm

Serie

V TEC

Produttore

V-TEC PG9 MS PRESSACAVO PG9 CUZN