Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2024705
Cod. Produttore
2024705
Cod. EAN
4012195446774

Informazioni di prodotto

  • Filettatura PG 7
  • Grado protezione IP68
  • Range temperatura -20°C/+65°C
  • Guarnizione di tenuta integrata
  • Scarico trazione incluso
  • Testato secondo CEI EN 62444
  • Adatto per scatole derivazione
  • Serie V-TEC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pressacavo con filettatura PG, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

misura angolare dell'esagono

16,5 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

temperatura di impiego

-20 ... 65 °C

per diametro cavo

2,5 ... 6,5 mm

Serie

V TEC

Produttore

V-TEC PG7 LGR PRESSACAVO PG7 PA