Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2085658
Cod. Produttore
2085658
Cod. EAN
4012195190158

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressacavo PG16
  • Protezione: IP68 5 bar/1h
  • Materiale: Poliammide
  • Guarnizione: Cloroprene/Nitrile
  • Fissaggio: Dado cieco antistrappo
  • Scarico trazione: Antitorsione
  • Test standard: DIN EN 62444
  • Serie: V-TEC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pressacavo con filettatura di raccordo d tipo PG, a dado cieco antistrappo, scarico di trazione e protezione antitorsione per esigenze di tenuta elevata. Inserto di fissaggio in poliammide. Guarnizione interna in gomma cloroprene/nitrile. O ring preinstallato sul raccordo filettato. Tipo di protezione IP68 con 5 bar/1ora. Testato secondo DIN EN 62444.

colore

Altro

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

7 ... 14 mm

Serie

V TEC

Produttore

V-TEC PG16 MS PRESSACAVO PG16 CUZN