Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2085623
Cod. Produttore
2085623
Cod. EAN
4012195190035

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: PG11
  • Guarnizione: gomma cloroprene/nitrile
  • Protezione: IP68, 5 bar/1 ora
  • Materiale inserto: poliammide
  • Scarico trazione: antitorsione
  • Dado: cieco antistrappo
  • Certificazione: DIN EN 62444
  • Serie: V-TEC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pressacavo con filettatura di raccordo d tipo PG, a dado cieco antistrappo, scarico di trazione e protezione antitorsione per esigenze di tenuta elevata. Inserto di fissaggio in poliammide. Guarnizione interna in gomma cloroprene/nitrile. O ring preinstallato sul raccordo filettato. Tipo di protezione IP68 con 5 bar/1ora. Testato secondo DIN EN 62444.

colore

Altro

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

3,5 ... 10 mm

Serie

V TEC

Produttore

V-TEC PG11 MS PRESSACAVO PG11 CUZN