Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE191-24700
Cod. Produttore
191-24700
Cod. EAN
4031026128450

Informazioni di prodotto

  • Applicazione: Snapper 24-70
  • Peso: 0,25 kg
  • Materiale: Metallo e Plastica
  • Colore: Rosso
  • Serie: SNP-Serie da 24 a 70
  • Vite di regolazione anti-sovratensione
  • Uso: Produzione in serie
  • Conformità: Direttiva RoHS UE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per un fissaggio efficace delle fascette stringitubo Snapper. Utensile MSNP: pratico per l'installazione in loco . Utensile ASNP: adatto per la produzione in serie. La vite di ritegno limita l'area di estrazione e impedisce l'allungamento eccessivo della pinza di serraggio. SNP-Serie da 24 a 70

materiale della fascetta

Plastica

Proprietà

Taglio manuale

sforzo di trazione

Manuale

specificato MIL

Materiale dell'utensile

Metallo

Produttore

Utensile snapper per fascette stringitubo da 24 a 70, uso installazione e produzione