Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE161-60005
Cod. Produttore
161-60005
Cod. EAN
5022660178351

Informazioni di prodotto

Utensile applicatore Helawrap HAT30

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Consente un'installazione semplice e senza fatica. Scorre senza problemi lungo la guaina Helawrap. Inserimento facilitato del cavo all'interno della guaina. L'utensile HAT può essere utilizzato con le guaine Helawrap HWPP, HWPAV0 e HWPPMC per legare e proteggere i cavi in maniera rapida ed efficiente. E' disponibile un utensile HAT per ogni misura di guaina.

colore

Blu

senza alogeni

materiale

Poliammide

diametro nominale

30 mm

Serie

Helawrap

Produttore

Utensile applicatore Helawrap HAT30 per guaine HWPP, HWPAV0, HWPPMC protezione cavi