› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UT 4-TWIN HV

Cod. Rexel CX2983002
Cod. Produttore 2983002
Cod. EAN 4046356149501

Informazioni principali

  • Tipo: Optoaccoppiatore
  • Tensione max DC: 350 V
  • Corrente max DC: 1 A
  • Tensione max AC: 480 V
  • Corrente max AC: 5 A
  • Protezione: Inversione polarità
  • Protezione: Sovratensioni ingresso
  • Serie: UMK-1 OM-R/AMS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: UMK-1 OM-R/AMS è interfaccia di cablaggio e livello di accoppiamento in una sola unità: Indicatore di stato, protezione contro inversione di polarità e contro le sovratensioni sull'ingresso, possibilità di equipaggiamento con relè a stato solido fino a 350 V DC/1 A e/o 480 V AC/5 A
UT 4-TWIN HV