Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC021820030
Cod. Produttore
021820030
Cod. EAN
8054684002746

Informazioni di prodotto

Serie USV - Cassetta di derivazione in vetroresina vuota, dimensioni 200 x 200 mm
Descrizione del produttore: Corpo cassetta, coperchio e portine di chiusura stampati in SMC (vetroresina). Colore grigio RAL 7040. Passacavi conici stampati in termoplastico. Portine e passacavi fissati con sistema a coulisse. Viti fissaggio coperchio antiperdenti sigillabili in acciaio Inox AISI 304. Per impiego esterno, fissaggio a parete o incasso. Applicazioni/installazioni: per realizzazioni di nodi e derivazioni di linee BT per conduttori fino a 25 mmq. Esecuzioni vuote in doppio isolamento. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 08 secondo CEI EN 62262.

colore

Grigio

larghezza

200 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

profondità

70 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Morsetto a vite

lunghezza

200 mm

materiale

Altro

numero di ingressi

3

fissaggio del coperchio

Avvitato

sezione max. del conduttore

25 mm²

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP43

per diametro del tubo

40 mm

tipo di passaggio nella scatola

Altro

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

temperatura di impiego

-25 ... 40 °C

Produttore

DKC

Cassetta derivazione vetroresina USV25/3 200x200 mm IP43 IK08 esterno BT fino 25 mmq