Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700982
Cod. Produttore
BIZ700982

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi di questa scatola di derivazione a griffe, ideale per installazioni rapide e sicure.

Per l'installatore elettrico:

  • Facile fissaggio con viti per un montaggio veloce
  • Compatibilità con uscite cavo 10/16 A
  • Design non stagna per installazioni standard

Per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita per impianti 10/20 A
  • Risparmio di tempo grazie all’installazione semplificata

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Uscita del cavo progettata per gestire correnti da 10 a 16 ampere, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una protezione efficace e una lunga durata nel tempo. Il design semplice e compatto permette un’installazione agevole in diversi ambienti elettrici, assicurando prestazioni stabili e conformità agli standard di settore. Questo componente è essenziale per il corretto instradamento e collegamento dei cavi elettrici, contribuendo a mantenere l’integrità dell’impianto. Descrizione del produttore: Scatola di derivazione a griffe non stagna 10/20 A. Fissaggio con viti.

colore

Bianco

larghezza

75 mm

altezza

15 mm

forma

Piatto

qualità del materiale

Altro

lunghezza

75 mm

materiale

Plastica

Produttore

Scatola derivazione a griffe non stagna 10/20 A fissaggio viti installazioni elettriche rapide