Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6339115
Cod. Produttore
6339115
Cod. EAN
4012196186853

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 70 x 50 mm
  • Tipo: Profilato a U
  • Accessorio: Piastra di testa saldata
  • Serie: US 7K Series
  • Quantità consigliata: 160

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato di sospensione (profilato a U), dimensione 70 x 50 mm, con piastra di testa saldata.

colore

Zinco

Tipologia

Profilo a U

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

3,87 kg

qualità del materiale

Altro

lunghezza

700 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

11 KILONEWTON

larghezza del profilo

70 mm

altezza del profilo

50 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Serie

US 7K Series

Produttore

US 7 K 70 FT PROFILATO DI SOSPENSIO